HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), dieselresistent, schwarz, 60 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342-20040
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026432588
Sonepar Artikelnummer
121179620
Hersteller Artikelnummer
342-20040
Hersteller Typ
SE28 12.7/6.4-POA-BK (60)
Hersteller Artikel Nr.:
342-20040
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Elastomer (PES)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.2 mm
Länge:
60 m
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.032 kg


