HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), halogenfrei, schwarz, 500 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302-21270
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026221793
Sonepar Artikelnummer
121179286
Hersteller Artikelnummer
302-21270
Hersteller Typ
TL27-12.7/6.4-PO-X-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
302-21270
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.52 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-70 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.013 kg


