HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), schwarz, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330-01270
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026146317
Sonepar Artikelnummer
121179508
Hersteller Artikelnummer
330-01270
Hersteller Typ
VITON-E-12.7/6.4-FPMX-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
330-01270
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.2 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 200 °C
Transparent:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.071 kg


