HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), halogenfrei, schwarz, 500 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302-30240
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026221748
Sonepar Artikelnummer
121179289
Hersteller Artikelnummer
302-30240
Hersteller Typ
TL27-2.4/1.2-PO-X-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
302-30240
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.36 mm
Länge:
500 m
Betriebstemperatur:
-70 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg


