HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), transparent, 125 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311-00249
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026223766
Sonepar Artikelnummer
121179429
Hersteller Artikelnummer
311-00249
Hersteller Typ
TK20-2.4/1.2-PVDF-CL (125)
Hersteller Artikel Nr.:
311-00249
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.25 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 175 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.002 kg


