HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), dieselresistent, schwarz, 150 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342-20000
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026432618
Sonepar Artikelnummer
121179616
Hersteller Artikelnummer
342-20000
Hersteller Typ
SE28 3.2/1.6-POA-BK (150)
Hersteller Artikel Nr.:
342-20000
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Elastomer (PES)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
150 m
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.006 kg


