HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330-00320
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026146232
Sonepar Artikelnummer
121179504
Hersteller Artikelnummer
330-00320
Hersteller Typ
VITON-E-3.2/1.6-FPMX-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
330-00320
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.7 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 200 °C
Transparent:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.009 kg


