HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), transparent, 10 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300-30323
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026133645
Sonepar Artikelnummer
121179224
Hersteller Artikelnummer
300-30323
Hersteller Typ
HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-CL (10)
Hersteller Artikel Nr.:
300-30323
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.160 kg


