HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), transparent, 125 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311-00329
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026223773
Sonepar Artikelnummer
121179430
Hersteller Artikelnummer
311-00329
Hersteller Typ
TK20-3.2/1.6-PVDF-CL (125)
Hersteller Artikel Nr.:
311-00329
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.25 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 175 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.003 kg


