HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (38/19 mm), selbstverlöschend, rot, 50 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 305-38102
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026141763
Sonepar Artikelnummer
121179352
Hersteller Artikelnummer
305-38102
Hersteller Typ
HFT-A-38.0/19.0-PO-X-RD (50)
Hersteller Artikel Nr.:
305-38102
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.082 kg


