HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), transparent, 50 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311-00489
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026223780
Sonepar Artikelnummer
121179431
Hersteller Artikelnummer
311-00489
Hersteller Typ
TK20-4.8/2.4-PVDF-CL (50)
Hersteller Artikel Nr.:
311-00489
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.25 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 175 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.004 kg


