HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,85/2,85 mm), transparent, 50 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336-00489
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.85 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026149455
Sonepar Artikelnummer
121179594
Hersteller Artikelnummer
336-00489
Hersteller Typ
TFE2-10-PTFE-CL (50)
Hersteller Artikel Nr.:
336-00489
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.85 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.85 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.3 mm
Betriebstemperatur:
-65 .. 260 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.008 kg


