HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), halogenfrei, schwarz, 100 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 302-25080
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026221847
Sonepar Artikelnummer
121179288
Hersteller Artikelnummer
302-25080
Hersteller Typ
TL27-50.8/25.4-PO-X-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
302-25080
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.85 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-70 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.066 kg


