HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4 mm), selbstverlöschend, rot, 35 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 305-50802
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
175 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026142005
Sonepar Artikelnummer
121179357
Hersteller Artikelnummer
305-50802
Hersteller Typ
HFT-A-50.8/25.4-PO-X-RD (35)
Hersteller Artikel Nr.:
305-50802
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Länge:
35 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.118 kg


