HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (50,8/25,4mm), schwarz, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 319-05100
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026227610
Sonepar Artikelnummer
120338295
Hersteller Artikelnummer
319-05100
Hersteller Typ
TREDUX-50.8/25.4-PO-X-BK (6)
Hersteller Artikel Nr.:
319-05100
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.14 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.230 kg


