HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), dieselresistent, schwarz, 60 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342-20020
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026432656
Sonepar Artikelnummer
121179618
Hersteller Artikelnummer
342-20020
Hersteller Typ
SE28 6.4/3.2-POA-BK (60)
Hersteller Artikel Nr.:
342-20020
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Elastomer (PES)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Länge:
60 m
Betriebstemperatur:
-75 .. 150 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.012 kg


