HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm) , schwarz, 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330-00640
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026146270
Sonepar Artikelnummer
121179506
Hersteller Artikelnummer
330-00640
Hersteller Typ
VITON-E-6.4/3.2-FPMX-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
330-00640
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 200 °C
Transparent:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.021 kg


