HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,4/3,2 mm), transparent, 50 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311-00649
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026223797
Sonepar Artikelnummer
121179432
Hersteller Artikelnummer
311-00649
Hersteller Typ
TK20-6.4/3.2-PVDF-CL (50)
Hersteller Artikel Nr.:
311-00649
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.3 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 175 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.008 kg


