HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (76,2/38,1 mm), rot, 30 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 309-17602
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026222776
Sonepar Artikelnummer
121179412
Hersteller Artikelnummer
309-17602
Hersteller Typ
TF21-76.0/38.0-PO-X-RD (30)
Hersteller Artikel Nr.:
309-17602
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38.1 mm
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.27 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.266 kg


