HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (76,2/38,1mm), schwarz, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 319-07600
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026227634
Sonepar Artikelnummer
120338296
Hersteller Artikelnummer
319-07600
Hersteller Typ
TREDUX-76.2/38.1-PO-X-BK (3)
Hersteller Artikel Nr.:
319-07600
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38.1 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.27 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.860 kg


