HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (76/38 mm), selbstverlöschend, gelb, 25 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 305-76204
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026142241
Sonepar Artikelnummer
121179363
Hersteller Artikelnummer
305-76204
Hersteller Typ
HFT-A-76.0/38.0-PO-X-YE (25)
Hersteller Artikel Nr.:
305-76204
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38 mm
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.3 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.200 kg


