HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm) , schwarz, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 330-00950
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026146294
Sonepar Artikelnummer
121179507
Hersteller Artikelnummer
330-00950
Hersteller Typ
VITON-E-9.5/4.8-FPMX-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
330-00950
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 200 °C
Transparent:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.045 kg


