HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), PEX, mit Innenkleber, schwarz, 1,2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 315-13004
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026444567
Sonepar Artikelnummer
121179443
Hersteller Artikelnummer
315-13004
Hersteller Typ
TA37 12-4-PO-X-BK (1.2)
Hersteller Artikel Nr.:
315-13004
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.030 kg


