HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4mm), dünnwandig, mit Innenkleber, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340-12040
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026149837
Sonepar Artikelnummer
120338330
Hersteller Artikelnummer
340-12040
Hersteller Typ
EPS-300-12/4-PO-X-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
340-12040
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.8 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200


