HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (120/45 mm), PEX, mit Innenkleber, schwarz, 1,2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 315-13011
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 120 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026338088
Sonepar Artikelnummer
121179449
Hersteller Artikelnummer
315-13011
Hersteller Typ
TA37 120-45-PO-X-BK (1.2)
Hersteller Artikel Nr.:
315-13011
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
120 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
45 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
4 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.735 kg


