HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (13/4,0mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321-50130
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 13 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026239859
Sonepar Artikelnummer
120338309
Hersteller Artikelnummer
321-50130
Hersteller Typ
TREDUX-HA47-13/4-PO-X-BK (6)
Hersteller Artikel Nr.:
321-50130
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
13 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.4 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.798 kg


