Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8mm), rot, 3m Rolle

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 308-32402

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031026218960

Sonepar Artikelnummer

120328446

Hersteller Artikelnummer

308-32402

Hersteller Typ

HIS-3-24/8-PO-X-RD (3)

Hersteller Artikel Nr.:

308-32402

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8 mm

Farbe:

rot

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

3:1

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

3 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Nein

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.323 kg

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend, 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck, Sehr gute Brandschutzeigenschaften, Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung, 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser, Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb, Passend für die HIS-Service Station, HIS-3 ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 ist in 7 Größen von 1,5 mm bis 24 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.