HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (25,4/9,5 mm), selbstverlöschend, schwarz, 60 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300-73200
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026284712
Sonepar Artikelnummer
121179275
Hersteller Artikelnummer
300-73200
Hersteller Typ
TCN20-25.4/9.5-PO-X-BK (60)
Hersteller Artikel Nr.:
300-73200
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Länge:
60 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.040 kg


