HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1mm), dünnwandig, mit Innenkleber, 400m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340-03010
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026149776
Sonepar Artikelnummer
120338327
Hersteller Artikelnummer
340-03010
Hersteller Typ
EPS-300-3/1-PO-X-BK (400)
Hersteller Artikel Nr.:
340-03010
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
400 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200


