Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1mm), mit Innenkleber, schwarz, 10m

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 308-10300

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4031026218649

Sonepar Artikelnummer

120328519

Hersteller Artikelnummer

308-10300

Hersteller Typ

HIS-A-3/1-PO-X-BK (10)

Hersteller Artikel Nr.:

308-10300

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

3:1

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 125 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Innenkleber:

Ja

Bedruckbar:

Nein

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.276 kg

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend, 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck, Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung, Sehr gute Brandschutzeigenschaften, Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung, 6 Größen erhältlich - von 3 mm bis 24 mm Innendurchmesser, Schwarz und Transparent, Passend für die HIS-Service-Station, HIS-A ist ein dünnwandiger, flexibler 3:1 Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-A ist in 6 Größen von 3 mm bis 24 mm in den Farben Schwarz und Transparent in einer Spenderbox lieferbar.