HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1mm), schwarz, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 319-00300
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026227658
Sonepar Artikelnummer
120338285
Hersteller Artikelnummer
319-00300
Hersteller Typ
TREDUX-3/1-PO-X-BK (20)
Hersteller Artikel Nr.:
319-00300
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.047 kg


