HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (4,5/1,5 mm), PEX, schwarz, 1,2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 315-13001
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026444604
Sonepar Artikelnummer
121179440
Hersteller Artikelnummer
315-13001
Hersteller Typ
TA37 4.5-1.5-PO-X-BK (1.2)
Hersteller Artikel Nr.:
315-13001
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.012 kg


