HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (40/12mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 323-50400
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026239781
Sonepar Artikelnummer
120338322
Hersteller Artikelnummer
323-50400
Hersteller Typ
TREDUX-MA47-40/12-PO-X-BK (4)
Hersteller Artikel Nr.:
323-50400
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.5 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.572 kg


