HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (40/13mm), dünnwandig, mit Innenkleber, 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340-40130
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026149899
Sonepar Artikelnummer
120338333
Hersteller Artikelnummer
340-40130
Hersteller Typ
EPS-300-40/13-PO-X-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
340-40130
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.5 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200


