HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2mm), dünnwandig, mit Innenkleber, 300m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340-06020
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026149790
Sonepar Artikelnummer
120338328
Hersteller Artikelnummer
340-06020
Hersteller Typ
EPS-300-6/2-PO-X-BK (300)
Hersteller Artikel Nr.:
340-06020
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200


