HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (6,6/2,4 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300-73160
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026284750
Sonepar Artikelnummer
121179271
Hersteller Artikelnummer
300-73160
Hersteller Typ
TCN20-6.6/2.4-PO-X-BK (300)
Hersteller Artikel Nr.:
300-73160
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.010 kg


