HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (68/22mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321-50680
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 68 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026239903
Sonepar Artikelnummer
120338314
Hersteller Artikelnummer
321-50680
Hersteller Typ
TREDUX-HA47-68/22-PO-X-BK
Hersteller Artikel Nr.:
321-50680
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
68 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
22 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4.1 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.823 kg


