HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321-00100
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026461236
Sonepar Artikelnummer
121179466
Hersteller Artikelnummer
321-00100
Hersteller Typ
HA40-9/3-PO-X-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
321-00100
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.052 kg


