HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3mm), dünnwandig, mit Innenkleber, 150m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 340-09030
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026149813
Sonepar Artikelnummer
120338329
Hersteller Artikelnummer
340-09030
Hersteller Typ
EPS-300-9/3-PO-X-BK (150)
Hersteller Artikel Nr.:
340-09030
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Länge:
150 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200


