HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 3/1 176m/Box = 8 Rollen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553-30351
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
176 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026540887
Sonepar Artikelnummer
121180169
Hersteller Artikelnummer
553-30351
Hersteller Typ
TCGT3-1WH-PO-X-WH (176)
Hersteller Artikel Nr.:
553-30351
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm
Länge:
22 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Ja
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.006 kg


