HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (13/4 mm), dickwandig, schwarz, 1 m (80 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321-10130
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Farbe - schwarz
Werkstoff - Polyolefine (PO-X)
Verpackung und Lieferbedingungen
960 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026240305
Sonepar Artikelnummer
121179474
Hersteller Artikelnummer
321-10130
Hersteller Typ
HU47-13/4-PO-X-BK (80)
Hersteller Artikel Nr.:
321-10130
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.047 kg


