HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (130/36mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321-21300
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 130 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026240428
Sonepar Artikelnummer
120338306
Hersteller Artikelnummer
321-21300
Hersteller Typ
HA47-130/36-PO-X-BK (3)
Hersteller Artikel Nr.:
321-21300
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
130 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
36 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4.2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
3.021 kg


