HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (140/42 mm), schwarz, 1 m (4 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 323-11400
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 140 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026240213
Sonepar Artikelnummer
121179502
Hersteller Artikelnummer
323-11400
Hersteller Typ
MU47-140/42-PO-X-BK (4)
Hersteller Artikel Nr.:
323-11400
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
140 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
42 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
3.3 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.536 kg


