HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (180/50mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321-21850
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 180 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026250472
Sonepar Artikelnummer
120338308
Hersteller Artikelnummer
321-21850
Hersteller Typ
HA47-180/50-PO-X-BK (3)
Hersteller Artikel Nr.:
321-21850
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
180 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4.2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.855 kg


