HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (51/16 mm), dickwandig, schwarz, 1 m (8 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321-10510
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 51 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
376 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026240336
Sonepar Artikelnummer
121179478
Hersteller Artikelnummer
321-10510
Hersteller Typ
HU47-51/16-PO-X-BK (8)
Hersteller Artikel Nr.:
321-10510
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
51 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.183 kg


