HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (63/19 mm), schwarz, 1m (6 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 323-10630
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 65 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026251882
Sonepar Artikelnummer
121179498
Hersteller Artikelnummer
323-10630
Hersteller Typ
MU47-63/19-PO-X-BK (6)
Hersteller Artikel Nr.:
323-10630
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
65 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.9 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.132 kg


