HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (85/25 mm), dickwandig, schwarz, 1 m (4 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321-10850
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 85 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026240343
Sonepar Artikelnummer
121179479
Hersteller Artikelnummer
321-10850
Hersteller Typ
HU47-85/25-PO-X-BK (4)
Hersteller Artikel Nr.:
321-10850
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
85 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4.2 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.367 kg


