HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (11,0/2,4 mm), mit Innenkleber, ölresistent, schwarz, 1,2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301-10022
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 11 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026492131
Sonepar Artikelnummer
121179279
Hersteller Artikelnummer
301-10022
Hersteller Typ
SA47-LA-11.0/2.4-PO-X-BK/CL (1.2)
Hersteller Artikel Nr.:
301-10022
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
11 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.8 mm
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.027 kg


