HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (12/3 mm), mit Innenkleber, schwarz, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 341-12030
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026149950
Sonepar Artikelnummer
121179612
Hersteller Artikelnummer
341-12030
Hersteller Typ
EPS-400-12/3-PO-X-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
341-12030
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 125 °C
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.029 kg


