HELLERMANNTYTON - Warmschrumpfschlauch 4:1 (15,87/4,52 mm), transparent, 25 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339-01599
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 15.87 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026149677
Sonepar Artikelnummer
121179606
Hersteller Artikelnummer
339-01599
Hersteller Typ
TFE4-5/8-PTFE-CL (25)
Hersteller Artikel Nr.:
339-01599
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
15.87 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.52 mm
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Schrumpfrate:
4:1
Nenndurchmesser in Zoll:
5/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.38 mm
Betriebstemperatur:
-65 .. 260 °C
Transparent:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.016 kg


